エレコム
SDカード Class10 UHS-I U1 読出30MB/s 高速データ転送 著作権保護機能 メモリーカード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
記憶容量(GB)
32
16
32
64
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65710567
品番
MF-HCSD032GU11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
デジタル一眼レフカメラで撮影した写真画像や、デジタルビデオカメラで撮影した動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のSDメモリカード。
質量(g)
約2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×2.1×32
インターフェース
SD
保証期間
1年間
記憶容量(GB)
32
転送速度(MB/sec)
10(最低保証)、読出:30
メモリーカード
SDHC
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1