曜日別特売
KTW3 開発ホワイトワンタッチ封筒 オキナ 65710899

KTW3 開発ホワイトワンタッチ封筒 オキナ 65710899
KTW3 開発ホワイトワンタッチ封筒 オキナ 65710899
KTW3 開発ホワイトワンタッチ封筒 オキナ 65710899
KTW3 開発ホワイトワンタッチ封筒 オキナ 65710899
KTW3 開発ホワイトワンタッチ封筒 オキナ 65710899
KTW3 開発ホワイトワンタッチ封筒 オキナ 65710899

開発ホワイトワンタッチ封筒

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(9枚)
郵便番号欄なし
サイズ角形3号
内容量1袋(9枚)注文コード65710899品番KTW3
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

清潔さが人気のホワイト封筒。便利な封かんシールタイプです。

寸法(mm)216×277サイズ角形3号坪量(g/m2)100郵便番号欄なしテープあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: 資料の郵送用
製造業

適度な厚みがあり、三つ折りにしたコピー用紙の印刷が透けて見えないので安心です。
両面テープがついているので、糊なども不要で便利です。
また、白い封筒は茶色に比べて少し高級感があるためか、お客様に好意的に受け取ってもらえます。
とても良いのでまた買います。

対象商品 : 65710917
2024-07-26
用途: 書類発送
サービス業

紙質がよく、ペンの滑りもなめらか。
使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする