オキナ
開発カラー封筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1袋(15枚)
1袋(5枚)
1袋(15枚)
色
グリーン
ブルー
グリーン
ピンク
グレー
サイズ
長形3号
角形2号
長形3号
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(15枚)
注文コード
65711048
品番
KHN3GN
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥372
販売価格(税別)
¥
338
バスケットに入れる
カラフルなバリエーション。
好みや用途に合わせた仕分け・使い分けができます。
寸法(mm)
120×235
色
グリーン
サイズ
長形3号
坪量(g/m
2
)
81.4
郵便番号欄
あり
窓枠
なし