オキナ
開発カラー封筒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(25枚)
1袋(5枚)
1袋(15枚)
色
ブルー
ブルー
グリーン
ピンク
グレー
サイズ
長形4号
角形2号
長形3号
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(25枚)
注文コード
65711066
品番
KHN4BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
カラフルなバリエーション。
好みや用途に合わせた仕分け・使い分けができます。
寸法(mm)
90×205
色
ブルー
サイズ
長形4号
坪量(g/m
2
)
81.4
郵便番号欄
あり
窓枠
なし