HPN3GY カラー封筒 50枚パック 長3 長4 オキナ 65711258

HPN3GY カラー封筒 50枚パック 長3 長4 オキナ 65711258
HPN3GY カラー封筒 50枚パック 長3 長4 オキナ 65711258
HPN3GY カラー封筒 50枚パック 長3 長4 オキナ 65711258
HPN3GY カラー封筒 50枚パック 長3 長4 オキナ 65711258
HPN3GY カラー封筒 50枚パック 長3 長4 オキナ 65711258
HPN3GY カラー封筒 50枚パック 長3 長4 オキナ 65711258

カラー封筒 50枚パック 長3 長4

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
サイズ長形3号
内容量1パック(50枚)注文コード65711258品番HPN3GY
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。

仕様A4判横3つ折寸法(mm)120×235グレーサイズ長形3号坪量(g/m2)81.4郵便番号欄ありテープなし窓枠なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 事務作業
その他業種

カラーもたくさんあり、プリンターに入れて印刷してもきれいに出ます。
価格もお手頃なのがよいです。

2025-10-25
用途: 仕事用
有限会社オフィストラスト建設業・工事業

弊社のイメージカラーに合わせて購入しています。
ホームセンターでは良い色が売って無かったのでいつもお世話になっております。

2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

中がすけにくく、使いやすいです。文字も書きやすいです。

対象商品 : 65711249
2024-06-07
用途: 郵送等に使用
株式会社 アビオエムシー電気・ガス・熱供給・水道業

破れにくく水濡れ防止対応に優れており繰り返し購入している。

対象商品 : 65711267
2023-11-29
用途: 納品書の送付
製造業

希望サイズ、色のカラー封筒が入手可能で助かりました。

対象商品 : 65711249
2022-11-12
用途: 請求書発送用
サービス業

厚さも中が透けず質感も良いです。ライトブルーを探していましたがこの色も良かったです。

対象商品 : 65711258
2022-06-22
用途: 請求書発送時使用
飲食業

しっかりとしているので、中の書類の文字が透けずに安心して郵送出来ます。グレーを買いましたが、色味もおちついているので書類発送に向いています。

対象商品 : 00644646
2020-07-10
用途: 請求書の送付
建設業・工事業

封筒の紙の厚みも適度で印刷しやすく、投函するまでしわになりにくい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする