曜日別特売
101013 Vインチ額(窓寸:ポスト判) 万丈 65712527

101013 Vインチ額(窓寸:ポスト判) 万丈 65712527
101013 Vインチ額(窓寸:ポスト判) 万丈 65712527
101013 Vインチ額(窓寸:ポスト判) 万丈 65712527

Vインチ額(窓寸:ポスト判)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード65712527品番101013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

世界の名画を中絵に用いたおしゃれなインチ額

適合サイズポスト判・インチ判・六切判グリーン外寸(mm)308×257内寸(mm)254×203窓寸法(幅×高さ)(mm)245×194質量(g)610デコラティブ材質本体:樹脂製、面材:ガラス付属品壁掛用金具・縦横兼用スタンド付、マット1枚付[ポスト判窓寸]142×92mm仕様縦横・掛け置き 兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする