101945 フォトフレームA4・W4 多窓兼用 万丈 65712536

101945 フォトフレームA4・W4 多窓兼用 万丈 65712536
101945 フォトフレームA4・W4 多窓兼用 万丈 65712536

フォトフレームA4・W4 多窓兼用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード65712536品番101945
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

多窓マットでファミリー写真がすっきりと飾れます

付属品壁掛用金具・吊り紐付、マット2枚付[A4判窓寸]200×283mm[多窓]4窓仕様縦横 兼用・掛けのみ材質本体:樹脂製、画材:PETブラウン質量(g)520外寸(mm)284×398内寸(mm)256×368適合サイズL判・ポスト判・A4判・ワイド四切木目窓寸法(幅×高さ)(mm)202×289
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65712536
2022-11-22
用途: 自作の記念プレートを壁に飾る。
運輸・通信業

年々増える記念プレートを壁に掛けるため、細枠で軽くシンプルな
木目調のフレームをフォトショップで探しあてたのがこれだった。
樹脂製だからこの値段で買えるが、安っぽい感じはしない。
壁には既に6枚掛かっているが、フレームが目障りにならない。
付属の吊るす紐が滑らずに結びやすい素材であったなら申し分ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする