万丈
Vカラー肖像額 L判
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
パープル
アイボリー
パープル
ピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65712649
品番
105386
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
パール調の色合いで高貴な雰囲気を演出します
付属品
縦横兼用スタンド付、マット1枚付[L判窓寸]83×121mm
仕様
縦横 兼用・置きのみ
材質
本体:樹脂製、面材:ガラス
色
パープル
質量(g)
108
外寸(mm)
130×169
内寸(mm)
109×147
適合サイズ
L判
柄
無地