万丈
Vインチ額
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65712667
品番
105403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
世界の美しい風景の中絵を用いたおしゃれなホワイトインチ額
付属品
壁掛用金具・縦横兼用スタンド付、マット1枚付[ポスト判窓寸]142×92mm
仕様
縦横・掛け置き 兼用
材質
本体:樹脂製、面材:ガラス
色
ホワイト
質量(g)
640
外寸(mm)
302×248
内寸(mm)
254×203
適合サイズ
ポスト判・インチ判・六切判
柄
デコラティブ
窓寸法(幅×高さ)(mm)
243×192