曜日別特売
105731 無反射 Vカラー肖像額 八〇 万丈 65712789

無反射 Vカラー肖像額 八〇

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グレー
内容量1個注文コード65712789品番105731
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パール調の色合いで高貴な雰囲気を演出します 軽くて割れない、無反射PVCタイプ。

付属品壁掛用金具付、マット1枚付(四切判窓寸)、230×280mm仕様縦のみ・掛けのみ材質本体:樹脂製、面材:無反射PVCグレー質量(g)700外寸(mm)340×430内寸(mm)290×380適合サイズ四切判・八○判無地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする