万丈
木調賞状額B4兼用マット付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ナチュラル
ナチュラル
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65712877
品番
105872
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
落ち着きのあるシックな木目調が賞状を彩ります
付属品
壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(B4コピー用紙窓寸)、247×354mm
仕様
縦横 兼用・掛けのみ
材質
本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDF
色
ナチュラル
質量(g)
560
外寸(mm)
305×410
内寸(mm)
274×380
適合サイズ
賞状用紙B4(273×379mm)・コピー用紙B4(257×364mm)
柄
木目