105874 木調賞状額A3/八二兼用マット付 万丈 65712895

105874 木調賞状額A3/八二兼用マット付 万丈 65712895
105874 木調賞状額A3/八二兼用マット付 万丈 65712895

木調賞状額A3/八二兼用マット付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ナチュラル
内容量1個注文コード65712895品番105874
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

落ち着きのあるシックな木目調が賞状を彩ります

付属品壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(八二判窓寸)、263×384mm仕様縦横 兼用・掛けのみ材質本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDFナチュラル質量(g)650外寸(mm)328×452内寸(mm)298×421適合サイズコピー用紙A3(297×420mm)・八二判(273×394mm)木目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする