曜日別特売
118010 フォトフレーム A3・多窓・A4兼用 万丈 65713114

※使用例

118010 フォトフレーム A3・多窓・A4兼用 万丈 65713114
118010 フォトフレーム A3・多窓・A4兼用 万丈 65713114

フォトフレーム A3・多窓・A4兼用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ダークブラウン
内容量1個注文コード65713114品番118010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

多窓マットでファミリー写真がすっきりと飾れます

付属品壁掛用金具・吊り紐付、マット2枚付(A4判窓寸)、200×287mm(多窓)、7窓仕様縦横 兼用・掛けのみ材質本体:樹脂製、面材:PETダークブラウン質量(g)700外寸(mm)328×451内寸(mm)297×420適合サイズL判・ポスト判・A4判・A3判木目窓寸法(幅×高さ)(mm)287×410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする