種類レトルト食品原材料牛脂豚脂混合油、小麦粉、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、牛肉、乾燥玉ねぎ、トマトペースト、カレーパウダー、みそ、食塩、でんぷん、ウスターソース、香辛料、チャツネ、ガーリックペースト、オニオンパウダー、ビーフエキス、酵母エキス加工品、ビーフ風味調味料、ガーリックパウダー、焙煎フェヌグリーク、玉ねぎ調味料/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、甘味料(スクラロース)、香辛料抽出物、(一部に小麦・牛肉・大豆・豚肉・りんごを含む)アレルギー小麦・牛肉・大豆・豚肉・りんご栄養成分(製品100gあたり)エネルギー178kcal/タンパク質4.2g/脂質10.0g/炭水化物17.8g/食塩相当量2.8g