030234 ソフラフィックス スプリント II P 竹虎 65714986

※使用例

030234 ソフラフィックス スプリント II P 竹虎 65714986
030234 ソフラフィックス スプリント II P 竹虎 65714986
030234 ソフラフィックス スプリント II P 竹虎 65714986
030234 ソフラフィックス スプリント II P 竹虎 65714986
030234 ソフラフィックス スプリント II P 竹虎 65714986
030234 ソフラフィックス スプリント II P 竹虎 65714986
030234 ソフラフィックス スプリント II P 竹虎 65714986

ソフラフィックス スプリント II P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズロール4号
内容量1箱注文コード65714986品番030234
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

X線透過性が良く、エッジ処理が不要のポリエステル芯材を使用。
両面テープがはがしやすい仕様のため芯材だけを取り出して水につけることも可能。
上層パッドが薄手になっているためモールディングがしやすい。
カット後に密封できるクリップつき。

用途骨折、疾患のある関節または疼痛のある捻挫(靭帯損傷)を固定。材質上層パッド:ポリプロピレン、芯材:ポリエステル、ポリウレタン樹脂含浸・下層シート:ポリプロピレンサイズロール4号寸法(cm×m)10.0×4.5アズワン品番64-9098-49医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10294000016医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※再使用禁止

商品説明動画

竹虎【スプリントⅡ下肢】装着方法
竹虎【スプリントⅡ上肢】装着方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする