曜日別特売
- C1000ビタミンレモンクエン酸140ml ハウスウェルネスフーズ 65715126

C1000ビタミンレモンクエン酸140ml

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1ケース(140mL×30本)注文コード65715126品番-
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥4,426
販売価格(税別)
4,098

機能性関与成分クエン酸を3000mg配合したC1000シリーズの機能性表示食品。

容量(mL)140シリーズC1000容器原材料レモン(イタリア)、糖類(砂糖、高果糖液糖)/クエン酸ナトリウム、V.C、クエン酸、炭酸、甘味料(アセスルファムカリウム、スクラロース)、V.E、香料、マリーゴールド色素、V.D栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー22kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物6.2g、食塩相当量1.13g、ビタミンC1000mg、ビタミンE5.0μg、クエン酸3000mg入数(本)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする