- C1000ビタミンレモンゼリー180g ハウスウェルネスフーズ 65715153

C1000ビタミンレモンゼリー180g

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(180g×24個)注文コード65715153品番-
参考基準価格(税別)¥4,752販売価格(税込)¥5,074
販売価格(税別)
4,698

みずみずしい食感のレモン風味のゼリーなので、仕事中の合間や気分をリフレッシュしたいときにぴったり。

シリーズC1000容器パウチ原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、レモン(アルゼンチン、イスラエル)、レモンピールペースト、寒天/ビタミンC、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸カルシウム、酸味料、塩化カリウム、ベニバナ黄色素、香料、ビタミンB1、ビタミンD入数(個)24栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー:100kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:25g、食塩相当量:0.45g、ビタミンC:1000mg、ビタミンD:3.5~7.0μg、クエン酸1000mg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする