ハウスウェルネスフーズ
1日分のビタミン
PERFECT VITAMIN 1日分のビタミンゼリー グレープフルーツ味180g
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1ケース(180g×24個)
注文コード
65715187
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥5,398
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
毎日飲んでも飽きがこないグレープフルーツ味は、小腹満たしや間食にオススメです。
シリーズ
1日分のビタミン
容器
パウチ
原材料
糖類(砂糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖)、グレープフルーツ果汁/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸カルシウム、V.C、塩化カリウム、パントテン酸Ca、ナイアシン、香料、V.E、V.B1、V.B2、V.A、V.B6、葉酸、V.K、ビオチン、V.D、V.B12
入数(個)
24
栄養成分
(100g当たり/推定値)エネルギー:105kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:26g、食塩相当量:0.34g、ビタミンA:770μg、ビタミンB1:1.2~3.3mg、ビタミンB2:1.4mg、ビタミンB6:1.3mg、ビタミンB12:2.4~11.7μg、ビタミンC:100~300mg、ビタミンD:5.5μg、ビタミンE:6.3mg、ビタミンK:150μg、ナイアシン13mg、パントテン酸:4.8~27.7mg、葉酸240~710μg、ビオチン50μg