シリーズ1日分のビタミン容器パウチ原材料糖類(砂糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖)、もも果汁、難消化性デキストリン、植物油脂パウダー、食塩/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸カルシウム、V.C、塩化カリウム、香料、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.E、V.B1、V.B2、V.A、V.B6、葉酸、V.K、ビオチン、V.D、V.B12入数(個)24栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー:48kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:12g、食塩相当量:0.073g、乳酸菌L-137:10mg