曜日別特売
BGC25AMG 神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m BIGMAN(ビッグマン) 65716167

BGC25AMG 神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m BIGMAN(ビッグマン) 65716167
BGC25AMG 神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m BIGMAN(ビッグマン) 65716167
BGC25AMG 神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m BIGMAN(ビッグマン) 65716167
BGC25AMG 神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m BIGMAN(ビッグマン) 65716167
BGC25AMG 神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m BIGMAN(ビッグマン) 65716167
BGC25AMG 神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m BIGMAN(ビッグマン) 65716167
BGC25AMG 神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m BIGMAN(ビッグマン) 65716167
BGC25AMG 神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m BIGMAN(ビッグマン) 65716167
BGC25AMG 神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m BIGMAN(ビッグマン) 65716167

神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65716167品番BGC25AMG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マグネット爪で軽天材やH鋼などの部材の計測もマグネットで作業スピードが上がります。

用途建物・建材・配管・ケーブルなど建造物や部材の計測,テープが折れにくい仕様なので天井や広い場所での作業にも適しています。仕様W固定解除ボタン・オートストップ機能・マグネット爪・ナイロンコートテープ・ラバーグリップ材質ケース:ABS樹脂・エラストマー樹脂、テープ:スチール、フック:スチール寸法(mm)80×75×53ガンメタリック仕上質量(g)299テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様両面目盛JIS規格1級爪部0点補正移動爪(マグネット付)目盛種別両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途: DIY作業で使用。
サービス業

ボタンで固定解除が使いやすい上に、解除ボタンが下と横についているので更に使いやすいです。
マグネット爪の接着力も不満がありませんし、このタイプで価格も安く5.5mあるので購入して良かったです。

対象商品 : 65716167
2022-10-23
用途: 仕事場の小修繕
その他業種

マグネット付きのでかすぎないサイズの物を探していました。これは裏側にもメモリがついているので、とても使い勝手がいいです。ベルトフックも大げさではないので、満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする