曜日別特売
IH25AM オートストップコンベ iHelp 65716194

IH25AM オートストップコンベ iHelp 65716194
IH25AM オートストップコンベ iHelp 65716194
IH25AM オートストップコンベ iHelp 65716194
IH25AM オートストップコンベ iHelp 65716194
IH25AM オートストップコンベ iHelp 65716194

オートストップコンベ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
テープ幅(mm)25
質量(g)253
内容量1個注文コード65716194品番IH25AM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

本体はコンパクト設計で手のひらに収まりやすく扱いやすいです。

用途オートストップ機構で計測作業もラクにテープの引き込みスピードを調整できる安全設計です。付属品ストラップ仕様スチールテープ・ナイロンコート、【爪】マグネット付材質テープ:スチール。ボディ:ABS。寸法(mm)68×58×45ブラックガンメタ質量(g)253タイプオートストップ(ボタン解除)テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする