BIGMAN(ビッグマン)
晴天良好墨汁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
白
黒
朱
白
蛍光ピンク
蛍光グリーン
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65716289
品番
LE-133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
無塩タイプなので、金属に墨打ちしても錆びる心配がありません。粒子が若干大き目な為、定着性が良く、飛び散りにくい仕様になっています。
用途
木材・金属・コンクリートに適しています。
質量(g)
220
色
白
仕様
建築土木用
寸法(mm)
160×55×35
タイプ
無塩タイプ
内容量(mL)
180
適合材
鉄・木材・モルタル・コンクリート等