LE-137 雨天良好墨汁 BIGMAN(ビッグマン) 65716325

LE-137 雨天良好墨汁 BIGMAN(ビッグマン) 65716325
LE-137 雨天良好墨汁 BIGMAN(ビッグマン) 65716325

雨天良好墨汁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65716325品番LE-137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

雨上がりの濡れ面に墨打ちしても定着しやすく流れにくい仕様になっています。粒子が若干大き目な為、定着性が良く、飛び散りにくい仕様になっています。油脂成分が含まれていることで、水を弾き対象物に定着することが出来ます。

用途濡れ面のコンクリートへの墨打ちに向いており、木材・金属にも適しています。仕様建築土木用寸法(mm)160×55×35質量(g)230タイプ無塩タイプ内容量(mL)180適合材鉄・木材・モルタル・コンクリート等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする