SXTA5M XTアナログボアゲージセット 設定リング付 バウアーズ 65716858

SXTA5M XTアナログボアゲージセット 設定リング付 バウアーズ 65716858
SXTA5M XTアナログボアゲージセット 設定リング付 バウアーズ 65716858

XTアナログボアゲージセット 設定リング付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
測定範囲(mm)20~50
内容量1セット注文コード65716858品番SXTA5M
参考基準価格(税別)¥265,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

3点式測定ヘッド。
止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上が可能。
穴径6mm以上は、深穴測定用の延長棒がございます。
ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。
全ての設定リングとXTアナログボアゲージにUKAS検査証が標準装備されており、すべてのXTアナログボアゲージには製造番号がマーキングされています。
ボアゲージはDIN863(パート4)に基づいて製造されています。
さらに細かい範囲(2~20mm)の測定が可能なXTAマイクロアナログボアゲージセットシリーズ(SMXTA)もご用意しております。
バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。
より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるは3点式ボアゲージに比べより使い易く、測定用アンビルの交換も不要になりました。
広い測定範囲、頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。
ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。

セット内容XTAアナログボアゲージ、設定リング(UKAS検査証付)測定範囲(mm)20~50仕様設定リング:2コ(20.00/35.00mm)、アナログボアゲージ本体:3コ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホールテストの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/090/
2022-06-17

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする