曜日別特売

棚板セット 150kgタイプ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
質量(kg)6.4
適合寸法(mm)1200×450用
内容量1セット注文コード65717307品番SRT-415‐150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

軽中量ボルトレスラック150kgSR15タイプの棚板セットです。

質量(kg)6.4色(本体)アイボリー適合寸法(mm)1200×450用均等耐荷重(kg/段)150
注意
※【ご注文時のご注意】
※混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
※土日祝日配送、個人宅配送不可です。
※沖縄・離島への発送不可です。
※商品画像は代表画像です。詳細は仕様をご確認下さい。
※【返品に関するご注意】この商品は直送品のため、お客様のご都合による返品はお受けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする