曜日別特売
XTD175M-BT Bluetooth内蔵 デジタルボアゲージ (設定リング付/無) バウアーズ 65717384

Bluetooth内蔵 デジタルボアゲージ (設定リング付/無)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)175~200仕様設定リング:付属、測定ヘッド仕様:3点接触式注文コード65717384品番XTD175M-BT
参考基準価格(税別)¥392,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

バウアーズ社のデジタルボアゲージBTモデルは、人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。
IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。

精度(mm)0.007測定範囲(mm)175~200測定深さ(mm)115寸法(mm)(設定リング)175.00品番(デジタルディスプレー)XTDU100-BT仕様設定リング:付属、測定ヘッド仕様:3点接触式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホールテストの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/090/
2022-06-17

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする