曜日別特売
XTPG01M-BT ホールマチックピストルグリップ+ディスプレー(Bluetooth内蔵モデル) バウアーズ 65718398

ホールマチックピストルグリップ+ディスプレー(Bluetooth内蔵モデル)

商品レビューを投稿する
77日以内出荷77日以内出荷とは
測定範囲(mm)2~6
内容量1個注文コード65718398品番XTPG01M-BT
参考基準価格(税別)¥174,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

大きくて鮮明な回転式LCDディスプレイ。
IP67のエレクトロニクス、防水保護。
ボタンが2つだけのシンプルな操作。
プリセットメモリーを4つ入力可能。
双方向コミュニケーション。
止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上で可能。
全てのデジタルディスプレイ装置と測定ヘッドに、シリアル番号が付いています。
ボアゲージはDIN863、パート4に基づいて製造されています。
バウアーズ社のホールマチック・ピストルグリップボアゲージ(BTモデル)は、新たに人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備え、素早く精確な測定が可能です。
IP67のエレクトロニクス・防水保護、そして内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際優れた柔軟性を提供します。

データ出力
RS232/USB
Bluetooth Low Emergy(内蔵モデル)による近接データ出力
測定範囲(mm)2~6最小表示(mm)0.001
注意
※本商品はピストルグリップ+ディスプレーのみです(画像は本品を含むセット商品です)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする