GLAA-PE ギターガラスペンオーロラ 寺西化学 65719626

GLAA-PE ギターガラスペンオーロラ 寺西化学 65719626
GLAA-PE ギターガラスペンオーロラ 寺西化学 65719626
GLAA-PE ギターガラスペンオーロラ 寺西化学 65719626
GLAA-PE ギターガラスペンオーロラ 寺西化学 65719626

ギターガラスペンオーロラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色(軸)ピーコックブルー
内容量1本注文コード65719626品番GLAA-PE
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

水ですすげば簡単にインキが落ちるため、万年筆と違い取扱いが簡単。色々なインキを気軽に楽しむことが出来ます。ペン先を保護するキャップ付なので、持ち運びにも便利。優雅な曲線が美しい4種類のマーブルカラーからお好みのお色をお選びいただけます。専用箱入りでギフトにもおすすめです。
専用替ペン先(別売)もありますので、ペン先が摩耗・破損などした場合には、ガラスペン本体を買い換えることなくペン先のみを付け替えてご利用いただけます。
ハンドメイドの硬質ガラスペン先
持ち運びに便利なキャップ付
水性染料・顔料・ラメインキも使用可能
パーツは分解可能&水洗いOK
専用箱付きでギフトにもおすすめ

用途
【1. インキをつける】
ペン先にインキをつけます。
インキの量が多い時はティッシュなどで余分なインキを落としてからご使用ください。
【2. 用紙に書く】
ガラスペンは立てずにやや寝かせ気味にして書いてください。
ペン軸を少しずつ回しながら使うとインキフローが一定になり、より多くの文字を一度に書くことができます。
【3. 洗浄する】
ご使用後は水の入った容器でペン先を洗い、ティッシュなどで水気を拭き取ってください。
インキやラメインキの粒子が溝に残る場合は、毛先の細いブラシなどで優しく洗ってください。
材質●ペン先:硬質ガラス●ペン軸:アクリル樹脂●ペン先コネクタ:ABS樹脂本体質量(g)12本体長さ(mm)108色(軸)ピーコックブルー
注意
※【ご注意】
※ペン先はハンドメイドのため個体差がございます。
※破損の原因となりますので、インキ瓶や硬い場所にペン先が当たらないよう、取り扱いには十分にご注意ください。
※筆記以外の用途に使用しないでください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※【品質保証】
※素材または製造工程上にて欠陥のある製品は、無償にて交換もしくは返品対応いたします。
※なお、製品を改造、故障、破損、不適切使用された場合は、この保証は適用されません。
※このほか、本製品についてのご相談は、お買い上げ店またはメーカーまでお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする