IRV-ACTIVO-VOLCANO-BK ACTIVO VOLCANO Black ACTIVO 65719730

※画像はイメージです。

IRV-ACTIVO-VOLCANO-BK ACTIVO VOLCANO Black ACTIVO 65719730
IRV-ACTIVO-VOLCANO-BK ACTIVO VOLCANO Black ACTIVO 65719730
IRV-ACTIVO-VOLCANO-BK ACTIVO VOLCANO Black ACTIVO 65719730
IRV-ACTIVO-VOLCANO-BK ACTIVO VOLCANO Black ACTIVO 65719730

ACTIVO VOLCANO Black

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード65719730品番IRV-ACTIVO-VOLCANO-BK
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ACTIVO VOLCANOは、ブランド初のオリジナルIEMです。メインとなる8mm径ダイナミックドライバーと、サブでサウンドを補完する2基の6mm径ダイナミックドライバーによるトリプルダイナミックドライバーを搭載。独自に設計、開発したカスタム内部ポートを採用し、細い溝から太い溝へ変化するテーパード構造によって、各周波数帯域の音が自然に流れるようになり、トリプルダイナミックドライバーのシームレスなチューニングを実現しています。ケーブルには、クリアサウンドを実現する7コア銀メッキ銅線と5コアOFC線を組み合わせたハイブリッドケーブルを採用。カスタムIEM 2pinコネクター(0.78mm)を採用。プラグ部には、3.5mmアンバランスと4.4mmバランスに加え、384KHz/24bit UAC2.0対応のUSB Type-Cへの切り替えが可能な、3in1マルチプラグを採用。イヤーピースには厚さ約0.1mmに設計された快適な装着感のシリコンタイプと、高い遮音性を発揮するメモリーフォームタイプの2種類が付属。持ち運び用としてオリジナルキャリングケースが付属します。

セット内容ドライバー構成:8mm径ダイナミックドライバー×1 / 6mm径ダイナミックドライバー×2材質ポリカーボネートブラック形式密閉型感度100dB @ 1KHz, 1mW周波数特性20Hz - 20KHz保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)インピーダンス(Ω)16ドライバ種類ダイナミック型ドライバ数3DD / (片側)3ドライバー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする