単品白抜き
MAG(ノア精密)
無線LAN大型掛時計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約500×500×53
約420×420×47
約500×500×53
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65719949
品番
W825SMZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
無線LAN(Wi-Fi)でネットと接続し時刻を同期できる掛時計
用途
アプリ不要で簡単接続
付属品
取扱説明書、保証書
材質
プラスチック(枠)、プラスチック(風防)
色
シルバー
質量(g)
約11640
電源
単3アルカリ乾電池2本(別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約500×500×53
表示方式
アナログ
機能
無線LAN接続、NTPサーバー指定可能、ステップ秒針、電池交換お知らせ機能(秒針の動きでお知らせ)
保証期間
1年
セキュリティ
WPA/WPA2(WPA3非対応)
無線通信方式
2.4GHz(5GHz非対応)
世界時計
タイムゾーン設定(UTC地域名選択)
夜間秒針停止
指定時間秒針停止機能付
注意
※接続先のタイムサーバーを変更可能
商品説明動画
参考になった