曜日別特売
LCD14MPHCRA-IPS メディアプレイヤー内蔵マルチモニター ITPROTECH 65721559

LCD14MPHCRA-IPS メディアプレイヤー内蔵マルチモニター ITPROTECH 65721559
LCD14MPHCRA-IPS メディアプレイヤー内蔵マルチモニター ITPROTECH 65721559
LCD14MPHCRA-IPS メディアプレイヤー内蔵マルチモニター ITPROTECH 65721559
LCD14MPHCRA-IPS メディアプレイヤー内蔵マルチモニター ITPROTECH 65721559
LCD14MPHCRA-IPS メディアプレイヤー内蔵マルチモニター ITPROTECH 65721559
LCD14MPHCRA-IPS メディアプレイヤー内蔵マルチモニター ITPROTECH 65721559
LCD14MPHCRA-IPS メディアプレイヤー内蔵マルチモニター ITPROTECH 65721559
LCD14MPHCRA-IPS メディアプレイヤー内蔵マルチモニター ITPROTECH 65721559

メディアプレイヤー内蔵マルチモニター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65721559品番LCD14MPHCRA-IPS
参考基準価格(税別)¥22,690販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

USB Type-C/HDMI x2 /VGA/AV入力搭載した14型IPS液晶のマルチモニターです。 パソコンのサブモニターとしての使用はもちろん、メディアプレーヤーを搭載し、USBメモリーやSDカードのメディアファイルを再生可能です。 14型サイズとして高解像度(1920x1080)広視野角左右上下170度の IPS方式液晶パネルを採用しています。 画面はホワイトLEDバックライト採用で 白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 USBメモリやSDカードを差し込むだけで、動画・写真・音楽をすぐに再生可能です。 PCや再生機器がなくても、モニター単体でマルチメディアを楽しめます。 USB Type-C/HDMI x2 /VGA/AVの5系統入力を標準装備していますので最新のデジタル機器から昔のアナログ機器まで幅広く接続できます。 本体のメニューボタンを押すだけで入力切替をはじめ、スピーカー音量や輝度の調整が可能です。 専用リモコンが付属していますので、リモコンでの操作も可能です。 小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。

質量(g)630(本体のみ)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×208×29(突起部含まず)コントラスト比800:1解像度1920×1080視野角170°入力端子USB Type-C(映像&音声&給電)、HDMI×2、VGA、AV、USB A(USBフラッシュメモリ接続用)、microSD、USB Type-C(給電)スピーカー2W×2(ステレオ)動画H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2、WMV9、FLV1(Sorenson Spark)アスペクト比16:9モニターサイズ14型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする