外観
ROTRONIC
温度データロガ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
65722189
品番
TL-CC1(10)
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
使い切り温度データロガ
仕様
【測定パラメータ】Temperature
適合
GxP、EN12830、FDA21CFRPart11およびGAMP5
質量(g)
≒10
種類
【ロガー】一回使用
表示分解能
0.1℃
精度(℃)
±0.5('-30~70)
保護等級
IP65(whenplacedinplasticbag)
機能
【マーク】輸送中の最大8ポイントをマーキング
電池
CR2032(交換不可)
操作
開始/停止ボタン、マークボタン
記憶容量
8192datapoints
遅延時間
【開始】0.5/5/10/30/60/90/120分
OS
Windows
保存期間(年)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロギング
【間隔】0.5/5/10/30/60/90/120min
アラーム
【種類】無効、単一値または累積値【範囲】-20~-10℃、-10~0℃、2~8℃、0~15℃、0~25℃、15~25℃、値は自由に選択可能
通信インターフェース
USB
関連資料:
(0.54MB)