用途組み立て不要ですぐ使用可能です。
全周ガイドで転倒防止。
耐荷重1,000lbs(約450kg)。
耐油性・耐摩耗性に優れたPUキャスター採用。
外側車輪で高い安定性。
適合【ドラム缶】114L(30ガロン)~208L(55ガロン)まで材質本体:鉄(亜鉛メッキ) キャスター:PU厚さ(mm)壁:3寸法(mm)730×730×165色シルバー内径(Φmm)約604キャスター(mm)Φ76×38キャスターキャスター自在ストッパー付x4耐荷重1,000lbs(約450kg)本体質量(kg)約7.5