曜日別特売
SJ3526N WHI 25X45 スコッチメイト フックファスナー SJ-3526N 3M(スリーエム) 65726398

スコッチメイト フックファスナー SJ-3526N

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1箱(3巻)
ホワイト
内容量1箱(3巻)注文コード65726398品番SJ3526N WHI 25X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

しなやかなファスニングシステム(ナイロン製の織物に細かいフックとループ状の繊維がついたもの)により、しっかりとくっつけたり、軽く引き剥がすことができます。接着面は、ゴム系粘着剤を採用し、低表面エネルギー材料(PP/PE)にも対応します。

ホワイトタイプフック基材ナイロン寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×45.7
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする