曜日別特売
37A015B 黄銅製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A) 岩崎製作所 65728015

 

37A015B 黄銅製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A) 岩崎製作所 65728015
37A015B 黄銅製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A) 岩崎製作所 65728015

黄銅製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(inch)1/2
内容量1個注文コード65728015品番37A015B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。

材質黄銅サイズ15A寸法E(mm)14寸法K(mm)26寸法D(mm)24寸法L(mm)36寸法H(mm)25サイズ(inch)1/2
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする