YAMAZEN(山善)
USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65728051
品番
PHB-725
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
着脱式のヘッドで1台4役と便利
用途に合わせて刃とポールを着け変えるだけで4Wayの活躍(ハンディバリカン/ハンディヘッジトリマー/ポールヘッジトリマー/ポールバリカン
用途
7.2V USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー 2.5Ah内蔵式バッテリー ポール着脱式 高枝 剪定 芝刈り 草刈り
質量(kg)
約1.8(※本体サイズと質量はヘッジトリマーとポール装着時)
電圧(V)
直流7.2
本体寸法(mm)
全長1350-1720×幅80×高さ115
刈込み幅(mm)
ヘッジトリマー200、バリカン120
連続使用時間(分)
無負荷:ヘッジトリマー45、バリカン約35
バッテリー容量(Ah)
2.5/リチウム電池
ストローク数(min
-1
)
1200i