曜日別特売
37B020A-T アルミ製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B) 岩崎製作所 65728277

 

37B020A-T アルミ製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B) 岩崎製作所 65728277
37B020A-T アルミ製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B) 岩崎製作所 65728277

アルミ製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(inch)3/4
内容量1個注文コード65728277品番37B020A-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。

材質アルミサイズ20A寸法E(mm)19寸法L(mm)52寸法I(mm)20寸法B(mm)54寸法C(mm)32サイズ(inch)3/4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする