岩崎製作所
黄銅製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ(inch)
3/4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/4
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65728365
品番
37B020B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質
黄銅
サイズ
20A
寸法E(mm)
20
寸法L(mm)
47
寸法I(mm)
15
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
33
サイズ(inch)
3/4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。