37B100SU SUS製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B) 岩崎製作所 65728593

 

37B100SU SUS製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B) 岩崎製作所 65728593
37B100SU SUS製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B) 岩崎製作所 65728593

SUS製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(inch)4
内容量1個注文コード65728593品番37B100SU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。

材質ステンレスサイズ100A寸法E(mm)102寸法L(mm)95寸法I(mm)38寸法B(mm)166寸法C(mm)120サイズ(inch)4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする