岩崎製作所
アルミ製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ(inch)
2-1/4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/4
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65728977
品番
37D065A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質
アルミ
サイズ
65A
寸法F(mm)
58
寸法K(mm)
83
寸法L(mm)
86
寸法H(mm)
46
寸法B(mm)
113
寸法C(mm)
77
サイズ(inch)
2-1/4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。