曜日別特売
37D050B 黄銅製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D) 岩崎製作所 65729056

 

37D050B 黄銅製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D) 岩崎製作所 65729056
37D050B 黄銅製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D) 岩崎製作所 65729056

黄銅製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(inch)2
内容量1個注文コード65729056品番37D050B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。

材質黄銅サイズ50A寸法F(mm)49寸法K(mm)67寸法L(mm)78寸法H(mm)53寸法B(mm)101寸法C(mm)64サイズ(inch)2
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする