岩崎製作所
黄銅製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ(inch)
3
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/4
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65729074
品番
37D080B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質
黄銅
サイズ
80A
寸法F(mm)
75
寸法K(mm)
93
寸法L(mm)
93
寸法H(mm)
57
寸法B(mm)
138
寸法C(mm)
92
サイズ(inch)
3
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。