曜日別特売
37D080SU SUS製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D) 岩崎製作所 65729239

 

37D080SU SUS製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D) 岩崎製作所 65729239
37D080SU SUS製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D) 岩崎製作所 65729239

SUS製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(inch)3
内容量1個注文コード65729239品番37D080SU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。

材質ステンレスサイズ80A寸法F(mm)75寸法K(mm)97寸法L(mm)89寸法H(mm)57寸法B(mm)138寸法C(mm)92サイズ(inch)3
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする