岩崎製作所
SUS製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ(inch)
4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/4
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65729248
品番
37D100SU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質
ステンレス
サイズ
100A
寸法F(mm)
94
寸法K(mm)
125
寸法L(mm)
98
寸法H(mm)
61
寸法B(mm)
166
寸法C(mm)
120
サイズ(inch)
4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。