曜日別特売
37E032B 黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E) 岩崎製作所 65729354

 

37E032B 黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E) 岩崎製作所 65729354
37E032B 黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E) 岩崎製作所 65729354

黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(inch)1-1/4
内容量1個注文コード65729354品番37E032B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。

材質黄銅サイズ32A寸法F(mm)25寸法H(mm)38寸法D(mm)46寸法L(mm)106寸法G(mm)34寸法I(mm)56サイズ(inch)1-1/4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする