曜日別特売
37E080B 黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E) 岩崎製作所 65729397

 

37E080B 黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E) 岩崎製作所 65729397
37E080B 黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E) 岩崎製作所 65729397

黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(inch)3
内容量1個注文コード65729397品番37E080B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。

材質黄銅サイズ80A寸法F(mm)69寸法H(mm)46寸法D(mm)92寸法L(mm)164寸法G(mm)78寸法I(mm)101サイズ(inch)3
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする