岩崎製作所
SUS製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ(inch)
3
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/4
3
4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65729546
品番
37E080SU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
材質
ステンレス
サイズ
80A
寸法F(mm)
67
寸法H(mm)
50
寸法D(mm)
92
寸法L(mm)
175
寸法G(mm)
78
寸法I(mm)
98
サイズ(inch)
3
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。