曜日別特売
37F065B 黄銅製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F) 岩崎製作所 65729713

 

37F065B 黄銅製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F) 岩崎製作所 65729713
37F065B 黄銅製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F) 岩崎製作所 65729713

黄銅製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(inch)2-1/4
内容量1個注文コード65729713品番37F065B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。

材質黄銅サイズ65A寸法E(mm)56寸法K(mm)78寸法D(mm)76寸法L(mm)96寸法H(mm)49寸法I(mm)30サイズ(inch)2-1/4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする