曜日別特売
37F025P-Y 樹脂製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F) 岩崎製作所 65729756

 

37F025P-Y 樹脂製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F) 岩崎製作所 65729756
37F025P-Y 樹脂製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F) 岩崎製作所 65729756

樹脂製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(inch)1
内容量1個注文コード65729756品番37F025P-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。

材質樹脂サイズ25A寸法E(mm)22寸法K(mm)43寸法D(mm)37寸法L(mm)75寸法H(mm)34寸法I(mm)23サイズ(inch)1
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65729774
2024-05-08
用途: 排水バルブ
海遊工房

海水の排出バルブ用に購入しましたが、樹脂製なので錆の心配も無く使えるので良いと思いますが、まだ使いだしたばかりで耐久性はわかりませんが、しっかりしたつくりで、特に問題は感じませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする