岩崎製作所
SUS製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(inch)
3/4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/4
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65729826
品番
37F020SU-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質
ステンレス
サイズ
20A
寸法E(mm)
20
寸法K(mm)
35
寸法D(mm)
32
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
27
寸法I(mm)
21
サイズ(inch)
3/4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。